Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160211/100
Cod. Produttore
4160211/100
Cod. EAN
4044774695617

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X0,75 mm²
  • Colore: Verde
  • Standard: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Uso: Elettrico
Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4160211/100, una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali. La sua colorazione verde e la conformità agli standard MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 GN lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli RR4160211/100 per un affidabile supporto elettrico che si distingue per efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Gn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare