Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160210/100
Cod. Produttore
4160210/100
Cod. EAN
4044774695600

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x0,75 mm²
  • Colore isolante: giallo
  • Tipo cavo: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Caratteristica: visibilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 YE, un prodotto versatile e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. La sua colorazione gialla non solo offre visibilità, ma è anche sinonimo di sicurezza e funzionalità. Ideale per chi cerca efficienza e durabilità, questo cavo rappresenta una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Giallo Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare