› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 1X0,75 Dbuwh H05V-k Unipolare

Cod. Rexel RR4510922/100
Cod. Produttore 4510922/100
Cod. EAN 4044774700380

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05V-K 1X0,75
  • Conduttore: monofilo
  • Isolamento: materiale alta qualità
  • Uso: domestico e industriale
  • Resistenza: elevata durata
  • Flessibilità: ottimale
  • Protezione: rivestimento esterno
  • Serie: DBUWH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,75 è un conduttore elettrico singolo con isolamento in materiale di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura monofilo offre una superficie conduttiva ottimale, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Il rivestimento esterno protegge efficacemente il filo, assicurando una lunga durata nel tempo anche in ambienti con condizioni variabili. Questo cavo è adatto per impieghi domestici e industriali, garantendo prestazioni costanti e conformità agli standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo 1X0,75 Dbuwh H05V-k Unipolare