Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160214/100
Cod. Produttore
4160214/100
Cod. EAN
4044774695624

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS
  • Sezione cavo: 1X0,75 mm²
  • Modello: 2.1 1X0,75 DBU
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Robusta
  • Connessione: Stabile
Descrizione del produttore: Il RR4160214/100 è un cavo di alta qualità della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo SC 2.1 1X0,75 DBU è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una connessione stabile. Scegliere questo prodotto significa optare per efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Dbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare