Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160214K/2500
Cod. Produttore
4160214K/2500
Cod. EAN
4044774695631

Informazioni di prodotto

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 DBU
Descrizione del produttore: Scopri il cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti per una varietà di applicazioni elettriche. Il suo design innovativo e la struttura robusta garantiscono una lunga durata e affidabilità. Con un'ottima conducibilità, questo cavo è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Dbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare