Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512262S/250
Cod. Produttore
4512262S/250
Cod. EAN
4044774700618

Informazioni di prodotto

X05V-K 2CHELIX 1X0,75 BUWH
Descrizione del produttore: Presentiamo il RR4512262S/250, un cavo di alta qualità della famiglia X05V-K 2CHELIX. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo da 1X0,75 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Il suo design versatile e la finitura in blu e bianco lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con una classificazione merceologica di 080401, il RR4512262S/250 è un'opzione affidabile per chi cerca sicurezza e efficienza nel proprio lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Buwh X05V-k 2Chelix Unipolare