Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160202/100
Cod. Produttore
4160202/100
Cod. EAN
4044774695464

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS
  • Sezione cavo: 1X0,75 mm²
  • Colore: Blu (BU)
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Il RR4160202/100 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo SC 2.1 1X0,75 BU è ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta e il design funzionale assicurano affidabilità e durata nel tempo. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e scopri la differenza che un prodotto di qualità può fare.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare