Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160226K/2500
Cod. Produttore
4160226K/2500
Cod. EAN
4044774832159

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,75 mm²
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Colore: Blu (BU)
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Semplice e duratura
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
Descrizione del produttore: Il RR4160226K/2500 è un innovativo cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono standard di sicurezza e prestazioni ottimali. La sua struttura robusta e flessibile permette un'installazione semplice e duratura, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare