Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160202K/2500
Cod. Produttore
4160202K/2500
Cod. EAN
4044774695471

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Tipo: Conduttore singolo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Blu
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Struttura: Compatta e robusta
  • Durata: Elevata resistenza
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS è un conduttore elettrico singolo con sezione di 0,75 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità e una superficie trattata per garantire una migliore resistenza e durata nel tempo. Questo filo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, con un materiale conduttore selezionato che assicura ottime prestazioni di conduzione. La sua struttura compatta e l'isolamento efficiente lo rendono ideale per installazioni in impianti elettrici dove è necessario un prodotto robusto e funzionale.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare