Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160203K/2500
Cod. Produttore
4160203K/2500
Cod. EAN
4044774695495

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X0,75
  • Materiale: Resistente
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Colore: BN (Marrone)
  • Applicazioni: Versatile
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Durata: Lunga
  • Design: Innovativo
Descrizione del produttore: Il RR4160203K/2500 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più rigorose. Realizzato in materiale resistente, questo cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75 offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Con un design innovativo e una costruzione robusta, il RR4160203K/2500 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Bn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare