Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160203/100
Cod. Produttore
4160203/100
Cod. EAN
4044774695488

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Sezione cavo: 1X0,75 mm²
  • Colore conduttore: BN (marrone)
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: RR4160203/100
  • Prestazioni: elevate e affidabili
  • Resistenza: duratura
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160203/100, un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 BN, progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale e una resistenza duratura. La sua colorazione BN lo rende versatile per ogni ambiente. Sia che tu stia lavorando su progetti professionali o domestici, questo cavo è la scelta ideale per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Bn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare