Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160209/100
Cod. Produttore
4160209/100
Cod. EAN
4044774695587

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale isolante: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Design: facile uso
  • Durabilità: resistente
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Colore: OG
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 OG, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che garantisce facilità d'uso, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,75 OG è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Arancione Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare