Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160209K/2500
Cod. Produttore
4160209K/2500
Cod. EAN
4044774695594

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,75
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Costruzione: EMBOSS
  • Conduttività: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Durabilità: Elevata
  • Categoria: OLFLEX WIRE MS
  • Colore: OG
Descrizione del produttore: Presentiamo il RR4160209K/2500, un prodotto della categoria MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,75. Questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di versatilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile e duratura per le vostre applicazioni. La sua costruzione garantisce un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi. Scoprite l'affidabilità e l'efficienza che questo prodotto può portare ai vostri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,75 Arancione Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare