Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150105/100
Cod. Produttore
4150105/100
Cod. EAN
4044774726434

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 WH
Descrizione del produttore: Scopri il RR4150105/100, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo SC 2.2 1X0,5 WH è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua finitura bianca lo rende perfetto per ogni ambiente, garantendo un'ottima integrazione estetica. Progettato per offrire prestazioni affidabili, è un elemento essenziale per i tuoi progetti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Wh Unipolare