Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150103/100
Cod. Produttore
4150103/100
Cod. EAN
4044774726410

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 BN
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 è caratterizzato da un singolo conduttore di sezione 0,5 mm², ideale per applicazioni elettriche precise e affidabili. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico che garantisce sicurezza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e resistere all’usura. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni stabili in impianti elettrici, assicurando una trasmissione efficiente della corrente con elevata resistenza meccanica e chimica. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Bn Unipolare