Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1232650/100
Cod. Produttore
1232650/100
Cod. EAN
4044777290918

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 650 SC 1x0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 650 SC con conduttore singolo da 0,5 mm², progettato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di resistenza termica. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Questo cavo è ideale per impianti che necessitano di un'eccellente conduzione elettrica e durata nel tempo in condizioni di temperatura elevate.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

peso

13 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 650 Sc Unipolare