Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0082001/100
Cod. Produttore
0082001/100
Cod. EAN
4044774690797

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 205 SC
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Tensione di prova: 2500 V AC
  • Temperatura operativa: -100°C a +205°C
  • Raggio di curvatura: 10x diametro flessibile
  • Isolamento: FEP resistente a crepe
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Resistenza: olio, UV, acqua, acidi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre una protezione eccellente, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti critici. La sua flessibilità e resistenza al calore lo rendono perfetto per l'uso in condizioni estreme. Con un design robusto e affidabile, OLFLEX HEAT 205 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

7 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Nero