› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Nero

Cod. Rexel RR0082001S/500
Cod. Produttore 0082001S/500
Cod. EAN 4044775368268

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 205
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x0,5 mm²
  • Colore guaina: nero
  • Resistente a temperature elevate
  • Materiali di prima scelta
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione ambientale efficace

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro le influenze ambientali. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 205 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

7 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Nero