Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0082003S/500
Cod. Produttore
0082003S/500
Cod. EAN
4044775368305

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Isolamento: Alta temperatura
  • Flessibilità: Buona
  • Conduttore: Materiale qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: HEAT 205 SC
  • Colore: BN (Marrone)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 205 SC con sezione da 0,5 mm² e isolamento specifico per applicazioni ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il design del cavo assicura una buona flessibilità e una superficie del conduttore ottimizzata per prestazioni durature. Ideale per impieghi in ambienti che richiedono resistenza termica elevata e isolamento efficace.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

7 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Marrone