Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0082003/100
Cod. Produttore
0082003/100
Cod. EAN
4044774690827

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BN
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BN, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di prima scelta, offre un'eccellente flessibilità e durata. La sua colorazione nera lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni affidabili in condizioni estreme, garantendo sicurezza e efficienza in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

7 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Marrone