Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0082000/100
Cod. Produttore
0082000/100
Cod. EAN
4044774690773

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 GNYE
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 205 SC con sezione da 0,5 mm², caratterizzato da isolamento resistente al calore e conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

7 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Gnye