Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0082002S/500
Cod. Produttore
0082002S/500
Cod. EAN
4044775368282

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX HEAT 205 SC
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Colore: blu
  • Serie: RR0082002S/500
  • Resistenza al calore: elevata
  • Applicazione: elettrica
  • Materiali: resistenti
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BU, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti anche in condizioni di calore elevato. La sua colorazione blu aggiunge un tocco distintivo, mentre la sezione di 0,5 mm lo rende ideale per applicazioni elettriche specifiche. Affidabilità e robustezza sono le caratteristiche principali di questo cavo, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

7 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

1,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

5,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 205 Sc Blu