Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249502/100
Cod. Produttore
1249502/100
Cod. EAN
4044777172733

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,5 mm²
  • Colore guaina: Verde-Giallo
  • Classe conduttore: Specificata
  • Isolamento: Alta resistenza termica
  • Applicazione: Industriale ad alte temperature
  • Funzione: Collegamento a terra
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF A
  • Durata: Affidabile e durevole
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A con conduttore di classe specifica, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti soggetti a temperature elevate. Il conduttore in materiale selezionato assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre l’isolamento è studiato per resistere a condizioni termiche intense. Adatto per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione di energia elettrica. Il cavo presenta un singolo conduttore da 0,5 mm² con guaina di colore verde-giallo, ideale per il collegamento a terra.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

11 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Gnye Unipolare