Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0068001/100
Cod. Produttore
0068001/100
Cod. EAN
4044774690186

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Colore: nero
  • Temperatura max: 180°C
  • Flessibilità: alta
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: elevata
  • Serie: HEAT 180 SID
  • Conduzione: eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SID 1X0,5 BK, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione ottimale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. Con una sezione di 0,5 mm², è perfetto per garantire prestazioni affidabili in ambienti difficili. Scegli OLFLEX HEAT per un'eccellente conduzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sid Nero