Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0068001
Cod. Produttore
0068001
Cod. EAN
4044773444179

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SID
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x0,5 mm²
  • Isolamento resistente al calore
  • Costruzione flessibile e robusta
  • Adatto per uso industriale
  • Elevata conduttività elettrica
  • Colore guaina: nero
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SID 1X0,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti che garantiscono prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un diametro di 1x0,5 mm, offre un'ottima conduttività elettrica, assicurando efficienza e sicurezza. Scegli OLFLEX HEAT per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sid Nero