Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1232104/100
Cod. Produttore
1232104/100
Cod. EAN
4044776765585

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 RD
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 RD, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti ad alta temperatura. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sua versatilità. Scegli OLFLEX HEAT per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

8 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Unipolare