Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1232002/100
Cod. Produttore
1232002/100
Cod. EAN
4044776765523

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 BU
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 BU, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti, garantendo prestazioni affidabili. Con un design in blu, si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Scegli l'OLFLEX HEAT per un'eccellente conduzione elettrica e una durata superiore.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

8 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

8,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Unipolare