Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4530103/100
Cod. Produttore
4530103/100
Cod. EAN
4044774727738

Informazioni di prodotto

LiYCY 1x0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIYCY con un singolo conduttore da 0,5 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua costruzione è studiata per facilitare il collegamento e la trasmissione efficiente del segnale o della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

schermo

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² Liycy Unipolare