Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725051/100
Cod. Produttore
4725051/100
Cod. EAN
4044774729732

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Serie: RR4725051/100
  • Temperatura max: 90°C
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Versatile e sicuro
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X0,5 WH, un prodotto della rinomata gamma RR4725051/100. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione bianca lo rende versatile e adatto a diversi ambienti. Ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni, il cavo H05Z-K è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05Z-k 90 C Wh Unipolare