Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725041/100
Cod. Produttore
4725041/100
Cod. EAN
4044774729671

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Serie: RR4725041/100
  • Sicurezza: Alta durata e visibilità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X0,5 RD, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata. La sua colorazione rossa non solo offre visibilità, ma contribuisce anche a una facile identificazione. Scegli questo cavo per le tue esigenze di installazione elettrica, dove la qualità e la sicurezza sono fondamentali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05Z-k 90 C Rd Unipolare