Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725121/100
Cod. Produttore
4725121/100
Cod. EAN
4044774730080

Informazioni di prodotto

H05Z-K 90?C 1X0,5 GN
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X0,5 GN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua colorazione verde lo rende facilmente identificabile, mentre la classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard del settore. Scegli questo cavo per la tua prossima installazione e sperimenta affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05Z-k 90 C Gn Unipolare