Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725031/100
Cod. Produttore
4725031/100
Cod. EAN
4044774729619

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05Z-K
  • Temperatura max: 90°C
  • Sezione conduttore: 1x0,5 mm²
  • Colore: BN (marrone)
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Materiale: resistente e sicuro
  • Serie: RR4725031/100
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X0,5 BN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, mentre il colore BN aggiunge un tocco di eleganza. Scegli un cavo che combina funzionalità e design, per soddisfare le tue esigenze elettriche con stile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05Z-k 90 C Bn Unipolare