Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4725011/100
Cod. Produttore
4725011/100
Cod. EAN
4044774729497

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore: nero (BK)
  • Applicazioni: elettriche flessibili
  • Materiale: resistente e durevole
  • Classificazione: 080401
  • Serie: RR4725011/100
  • Uso: professionale e domestico
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05Z-K 90 C 1X0,5 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e sicurezza. La sua colorazione nera lo rende perfetto per ambienti professionali e domestici. Con una classificazione merceologica di 080401, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un cavo versatile e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05Z-k 90 C Bk Unipolare