Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510121/100
Cod. Produttore
4510121/100
Cod. EAN
4044774700090

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05V-K
  • Sezione: 1X0,5 mm²
  • Colore: Verde (GN)
  • Uso: Domestico e commerciale
  • Materiale: Durevole
  • Serie: RR4510121/100
  • Prestazioni: Ottimali e sicure
  • Installazione: Ordinata e professionale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,5 GN, un prodotto di alta qualità che rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza. Il suo colore verde è ideale per un'installazione ordinata e professionale. Perfetto per applicazioni elettriche domestiche e commerciali, il cavo H05V-K 1X0,5 GN è una scelta affidabile per ogni tuo progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare