Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510111/100
Cod. Produttore
4510111/100
Cod. EAN
4044774700007

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore: Giallo (YE)
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Standard
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Serie: RR4510111/100
  • Uso: Domestico e professionale
Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,5 YE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche ottimali. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per applicazioni di bassa tensione. La sua colorazione gialla non solo offre visibilità, ma è anche un segno di sicurezza. Perfetto per installazioni domestiche e professionali, il cavo H05V-K unisce flessibilità e robustezza, rendendolo una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare