Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510091/100
Cod. Produttore
4510091/100
Cod. EAN
4044774699875

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1x0,5 mm²
  • Colore isolamento: Arancione (OG)
  • Applicazioni: Elettriche leggere
  • Flessibilità: Alta
  • Ambito uso: Domestico e professionale
  • Serie: RR4510091/100
  • Materiali: Prima scelta
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,5 OG, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche leggere. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per l'uso in ambienti domestici e professionali. Con un design che favorisce la sicurezza e l'affidabilità, il cavo H05V-K 1X0,5 OG è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare