Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510071/100
Cod. Produttore
4510071/100
Cod. EAN
4044774699691

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K 1X0,5 VT
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Colore isolamento: Viola (VT)
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: RR4510071/100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Il RR4510071/100 è un cavo di alta qualità H05V-K 1X0,5 VT, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza e una durabilità superiori. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design compatto facilita la gestione dei cavi. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare