Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510041/100
Cod. Produttore
4510041/100
Cod. EAN
4044774699370

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero fili: 1
  • Colore isolamento: Rosso
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: RR4510041/100
Descrizione del produttore: Il cavo H05V-K 1X0,5 RD è un conduttore elettrico singolo con isolamento di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Realizzato con materiale conduttore di prima scelta e superficie specifica, garantisce una trasmissione efficiente della corrente. La struttura con un solo filo e sezione di 0,5 mm² lo rende adatto per impianti elettrici domestici e industriali, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il rivestimento rosso contribuisce a una facile identificazione durante l’installazione. Questo cavo è progettato per resistere alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali comuni, offrendo prestazioni costanti e conformità agli standard elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare