Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510031/100
Cod. Produttore
4510031/100
Cod. EAN
4044774699271

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore: nero
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiale: resistente
  • Serie: RR4510031/100
  • Uso: collegamento sicuro
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,5 BN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica eccellente, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la struttura flessibile facilita l'installazione. Scegli H05V-K per un collegamento sicuro e duraturo nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare