Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510011/100
Cod. Produttore
4510011/100
Cod. EAN
4044774699042

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05V-K
  • Sezione cavo: 1X0,5 mm²
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche generiche
  • Serie: RR4510011/100
  • Durata: Elevata
  • Resistenza: Ottima
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,5 BK, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durata eccellenti, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Il suo colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in qualsiasi ambiente. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con H05V-K 1X0,5 BK, perfetto per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare