Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510161/100
Cod. Produttore
4510161/100
Cod. EAN
4044774700304

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore isolamento: UBU (blu)
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: materiali durevoli
  • Serie: RR4510161/100
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,5 UBU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per installazioni domestiche e industriali, offrendo una conduzione affidabile. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in ambienti diversi. Con il cavo H05V-K, puoi contare su una soluzione elettrica sicura e performante per le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare