Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510081/100
Cod. Produttore
4510081/100
Cod. EAN
4044774699783

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Applicazione: uso interno
  • Materiale: resistente
  • Conduttività: eccellente
  • Serie: RR4510081/100
  • Affidabilità: alta qualità
  • Versatilità: molteplici usi
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,5 PK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti interni e offre un'eccellente conduttività. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche, assicurando sicurezza e affidabilità. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto di qualità superiore.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosa

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosa

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare