Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510061/100
Cod. Produttore
4510061/100
Cod. EAN
4044774699585

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05V-K
  • Sezione cavo: 1X0,5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Serie: RR4510061/100
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X0,5 GY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche affidabili. Questo cavo è realizzato in materiale resistente e di lunga durata, perfetto per applicazioni elettriche in ambienti domestici e professionali. La sua colorazione grigia lo rende versatile e adatto a diverse installazioni. Scegli il cavo H05V-K per una soluzione elettrica sicura ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare