Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510001/100
Cod. Produttore
4510001/100
Cod. EAN
4044774698946

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Colore: Verde-giallo
  • Uso: Messa a terra
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Conduttore: Classe elevata
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: RR4510001/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05V-K con conduttore singolo da 0,5 mm², caratterizzato da isolamento in materiale resistente e superficie del conduttore trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta un conduttore di classe elevata, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Il colore verde-giallo indica la funzione di messa a terra, assicurando conformità alle normative di sicurezza. Questo prodotto è adatto per impieghi domestici e industriali, offrendo prestazioni costanti e facilità di posa.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare