Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510031S/250
Cod. Produttore
4510031S/250
Cod. EAN
4044774699295

Informazioni di prodotto

H05V-K 1X0,5 BN
Descrizione del produttore: Il RR4510031S/250 è un cavo H05V-K 1X0,5 BN di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre una conduzione efficiente e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. Il suo design compatto e la colorazione nera lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Unipolare