Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510021K/3000
Cod. Produttore
4510021K/3000
Cod. EAN
4044774699172

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05V-K
  • Sezione: 1x0,5 mm²
  • Colore: blu embossato
  • Materiale: durevole
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: RR4510021K/3000
  • Design: embossato
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Il RR4510021K/3000 è un cavo di alta qualità della famiglia H05V-K. Realizzato in materiale durevole, questo cavo presenta una sezione di 1x0,5 mm ed è caratterizzato da un elegante design embossato in blu. Ideale per applicazioni elettriche, offre affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un cavo versatile e di alta qualità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

9 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5Mmâ² H05V-k Emboss Unipolare