Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512441S/100
Cod. Produttore
4512441S/100
Cod. EAN
4044775239445

Informazioni di prodotto

X05V-K 2CHELIX 1X0,5 WHBU
Descrizione del produttore: Il RR4512441S/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, il modello X05V-K 2CHELIX 1X0,5 WHBU offre una grande affidabilità e sicurezza per le tue installazioni elettriche. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza, rendendolo perfetto per ambienti sia domestici che industriali. Scegli questo prodotto per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Whbu X05V-k 2Chelix Unipolare