Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160144/100
Cod. Produttore
4160144/100
Cod. EAN
4044774695402

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 WHBU
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160144/100, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0,5 WHBU. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il suo design versatile e la finitura in bianco lo rendono adatto a qualsiasi ambiente. Scegli questo prodotto per la sua eccellente funzionalità e per la sua capacità di soddisfare le esigenze moderne nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Whbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare