Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160105K/3000
Cod. Produttore
4160105K/3000
Cod. EAN
4044774695266

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X0,5 mm²
  • Serie: MS 2.1 EMBOSS
  • Colore: Bianco (WH)
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Compatibilità: Multi-standard
  • Design: Elegante e funzionale
  • Uso: Professionale e hobbistico
Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni affidabili e durature. La sua compatibilità con diversi standard lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design elegante e funzionale, il MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare