Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512351S/250
Cod. Produttore
4512351S/250
Cod. EAN
4044774700878

Informazioni di prodotto

X05V-K 2CHELIX 1X0,5 VTBK
Descrizione del produttore: Scopri il RR4512351S/250, un prodotto della famiglia X05V-K 2CHELIX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo da 1X0,5 VTBK è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Sia che tu stia lavorando su un progetto domestico o professionale, questo cavo rappresenta una scelta affidabile e duratura per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X0,5 Vtnero X05V-k 2Chelix Unipolare